Motion
C2050 AS S/C CO LINK

TIMKEN DRIVES LLC
C2050 AS S/C CO LINK

Maillon de connexion - Pas de 2050 / 1-1/4 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI05211530
N° MFRC2050 AS S/C CO LINK
Prix22.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
C2050 AS S/C CO LINK

Maillon de connexion - Pas de 2050 / 1-1/4 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI05211530
N° MFRC2050 AS S/C CO LINK
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
Prix22.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.886 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.079 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    71881
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    300SS plaques latérales et 600SS pièces rondes
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051718819

Aperçu

Description du fabricant
DRV-C2050-1 SC CO LINK AS;71881 C2050