Motion
C2080H AS D/OFF LINK

TIMKEN DRIVES LLC
C2080H AS D/OFF LINK

Maillon décalé - 2080 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05211537
N° MFRC2080H AS D/OFF LINK
Prix178.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
C2080H AS D/OFF LINK

Maillon décalé - 2080 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05211537
N° MFRC2080H AS D/OFF LINK
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
Prix178.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.590 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Largeur intérieure
    0.626 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    71888
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    300SS plaques latérales et 600SS pièces rondes
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051718888

Aperçu

Description du fabricant
DRV-C2080H-1 LIEN D'ARRÊT AS;71888 C2080H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté