Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/4 po
- Taille de l’entrée0.38 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale2.36 po
- Longueur totale7 po
- Poids de l’outil1.40 lb
Détails
- Consommation d'air6 pcm
- Consommation d’air à la charge6.0 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementArrière
- Matériau de la poignéeComposite
- Style de poignéeAngle droit
- Puissance0.4 hp
- Vitesse maximale20000 tr/min
- Source d’alimentationAlimentation pneumatique
- Style de papillon des gazLevier d'accélérateur
- CUP_NON663023106144
Aperçu
- Performance MAX : la fonction de verrouillage de la broche permet des changements abrasifs plus rapides et une conception sans lubrifiant optimale élimine la contamination de l’huile dans l’environnement de travail.
- Confort MAX : La conception améliorée de la poignée et le levier d’accélérateur à profil bas permettent un temps de fonctionnement prolongé sans fatigue.
- La conception sans lubrifiant élimine la contamination par l’huile de la pièce et de la zone d’atelier et la mèche de lubrification intégrée augmente la durée de vie de l’engrenage angulaire.
- Garantie d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire