Motion
CB224M60E  60MM ROULEAU CARTOUCHE BRG

LINK-BELT
CB224M60E 60MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, diamètre de 60 mm, diamètre extérieur de 2-5/8 po, largeur de 88.89 mm, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI05212468
N° MFRCB224M60E 60MM CARTRIDGE ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CB224M60E 60MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, diamètre de 60 mm, diamètre extérieur de 2-5/8 po, largeur de 88.89 mm, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI05212468
N° MFRCB224M60E 60MM CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Largeur du boîtier
    88.89 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    89.7 mm
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    4.1300 po

Détails

  • Type d’expansion
    Fixe
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    B4M60L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38300 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint à ressort à contact important
  • Série
    400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662864562201

Aperçu

Description du fabricant
CB224M60E CARTOUCHE C-B224M60E
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 60.00 mm, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint à ressort à contact important