Motion
FX3CL232N  2 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FX3CL232N 2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 2.0000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI05212479
N° MFRFX3CL232N 2 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3CL232N 2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 2.0000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI05212479
N° MFRFX3CL232N 2 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.2500 po
  • Espacement des trous de boulon
    7-1/4 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur de l’alésage
    2-15/64 po
  • Largeur du boîtier
    13/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2400 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.6600 po
  • Longueur totale
    8.5000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    7.90 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    CLG232NL
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FX3CL232N Roulements à billes - FX3CL232N
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    9800 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662864295710
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Vitesse maximale
    4360 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Capacité de charge statique
    6570 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662864295710

Aperçu

Description du fabricant
FX3CL232N FLANG NOIR FX3-CL232N
  • Roulement à billes monté de 2 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint de contact à lèvres unique