Motion
1325WBQM1B-60AB150

GROVE GEAR
1325WBQM1B-60AB150

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI05212577
N° MFR1325WBQM1B-60AB150
Prix5,147.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1325WBQM1B-60AB150

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI05212577
N° MFR1325WBQM1B-60AB150
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
Prix5,147.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    325
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    16.3800 po;416.05 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.0600 po;331.72 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    7.8700 po;199.90 mm
  • Poids
    149.4 lb, 67.77 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4712303

Aperçu

Description du fabricant
4712303 1325WBQM1A60-AB OMNIBOX