Motion
1425WBF2B-20AC

GROVE GEAR
1425WBF2B-20AC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI05212691
N° MFR1425WBF2B-20AC
Prix6,403.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1425WBF2B-20AC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI05212691
N° MFR1425WBF2B-20AC
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
Prix6,403.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.3800 po;289.05 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2400 po;412.50 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    14.9800 po;380.49 mm
  • Poids
    287.5 lb, 130.41 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706631

Aperçu

Description du fabricant
4706631 1425WBF2A20-AC OMNIBOX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good