Motion
1300WOM3A25-AB OMNIBOX

FALK
1300WOM3A25-AB OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 25:1 rapport, distance centrale de 3.00 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie à droite, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI05212698
N° MFR1300WOM3A25-AB OMNIBOX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1300WOM3A25-AB OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 25:1 rapport, distance centrale de 3.00 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.8750 po, sortie à droite, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI05212698
N° MFR1300WOM3A25-AB OMNIBOX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    8.44 x 5.88 x 9.63 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.63 po
  • Longueur du boîtier
    8.44 po
  • Largeur du boîtier
    5.88 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1300
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 70.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1131 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934654657
  • Puissance d’entrée maximale
    6.683 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1518 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1300W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934654657

Aperçu

Description du fabricant
4712281 1300WOM3A25-AB OMNIBOX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté