Motion
1940413

FALK
1940413

Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage à bride face en C
N° D’ARTICLE MI05212766
N° MFR1940413
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1940413

Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182TC , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage à bride face en C
N° D’ARTICLE MI05212766
N° MFR1940413
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC

Détails

  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1940413 MTR 3.0HP 182TC 1750RPM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté