Motion
1617EVS
Base fixe, Alimentation : filaire, Régime max. : 25000RPM, Poids : 8.3lb, Vitesse variable, Pièces : 8
N° D’ARTICLE MI05215350
N° MFR1617EVS
Prix281.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base fixe, Alimentation : filaire, Régime max. : 25000RPM, Poids : 8.3lb, Vitesse variable, Pièces : 8
N° D’ARTICLE MI05215350
N° MFR1617EVS
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
Prix281.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/2 po
  • Hauteur totale
    9-1/4 po
  • Poids de l’outil
    8.3 lb

Détails

  • Intensité
    12 A
  • Style d'accélérateur de poignée
    Poignée intégrée à la base
  • Puissance
    2.25 hp
  • Comprend
    Clé hexagonale à poignée en T
  • Vitesse maximale
    25000 tr/min
  • Nombre de pièces
    8
  • Puissance nominale
    2.25 hp
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • Type de routeur
    Base fixe
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
1617 VE DE TOUPIE À BASE FIXE