Motion
KV2E13-36
KV2E13-36
N° D’ARTICLE MI05225003
N° MFRKV2E13-36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KV2E13-36
N° D’ARTICLE MI05225003
N° MFRKV2E13-36

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/2 po
  • Taille hexagonale
    28.57 (H1) mm, 28.57 (H2) mm
  • Longueur totale
    37.1 mm
  • Taille du raccord de panneau
    #1-12
  • Angle de rotation
    0 °

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Pression d’éclatement
    450 à +200 °F psi, 950 à +75 °F psi
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPT
  • Pays d’origine
    SG
  • Famille de raccords
    Enfoncer dans NPT
  • Type de raccord
    Enfoncer femelle 1/2 à femelle fileté NPT 3/8-18
  • Forme d’ajustement
    Cloison droite
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +140 °F
  • Type de raccord de panneau
    UNF fileté
  • Diamètre extérieur du port/tube 1
    Raccord à pousser de 1/2 po
  • Diamètre extérieur du port/tube 2
    3/8 po Appuyer-pour-Connecter
  • Sexe portuaire
    femelle (port 1), femelle (port 2)
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    KV2
  • Normes respectées
    ANSI, ASME, D.O.T. FMVSS

Aperçu

Description du fabricant
KV2E13-36 RACCORD À POIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté