Motion
AS3002F-12
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI05225012
N° MFRAS3002F-12
Prix26.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI05225012
N° MFRAS3002F-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 standard
  • Hauteur totale
    42.1 mm
  • Longueur totale
    76 mm
  • Largeur totale
    20.9 mm
  • Taille du tube
    12 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.78 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +23 à +140 °F
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Sortie du compteur
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS3002F-12 , EN LIGNE,
  • Raccords en ligne, compacts, à une touche
  • Pression de service maximum : 1 MPa
  • Matériau du tube applicable : nylon, nylon souple, polyuréthane
  • Taille du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 et 1/2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon