Motion
AFM20-N01C-2Z

SMC CORP OF AMERICA
AFM20-N01C-2Z

Séparateur de brumes modulaire - Valeur nominale de 0.3 μm, Capacité de débit d’air de 7 pi3/min, 145 psi max., 1/8 NPT ports, Drain automatique (normalement fermé), Bol en métal
N° D’ARTICLE MI05225131
N° MFRAFM20-N01C-2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AFM20-N01C-2Z

Séparateur de brumes modulaire - Valeur nominale de 0.3 μm, Capacité de débit d’air de 7 pi3/min, 145 psi max., 1/8 NPT ports, Drain automatique (normalement fermé), Bol en métal
N° D’ARTICLE MI05225131
N° MFRAFM20-N01C-2Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Hauteur totale
    115 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le séparateur de brouillard modulaire de la série AFM est une solution économique et propre pour vos besoins de filtration. La filtration standard est de 0.3µm avec un taux de collecte de granulométrie de 95 %. La conception modulaire permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC. À utiliser en combinaison avec la série AF pour répondre aux exigences de filtration de votre salle blanche. Le AFM est offert en 3 tailles.
  • Options de bol
    Bol en métal
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Comp. liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    7 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.8 ppm
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    CE,CSA,UL,JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AFM20-N01C-2Z

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon