Motion
D-G5BAMAPC
Bande NPN unie en ligne
N° D’ARTICLE MI05225202
N° MFRD-G5BAMAPC
Prix61.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande NPN unie en ligne
N° D’ARTICLE MI05225202
N° MFRD-G5BAMAPC
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
Prix61.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    14.3 mm
  • Longueur totale
    44.2 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Poids
    24 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Action de commutation
    2-Wire

Aperçu

Description du fabricant
D-G5BAMAPC BANDE NPN UNIE EN LIGNE
  • Interrupteur automatique à semi-conducteurs
  • Résistant au champ magnétique, indication bicolore
  • Style de montage sur rail
  • Entrée électrique : œillet

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté