Motion
VNA201A-N10A-B

SMC CORP OF AMERICA
VNA201A-N10A-B

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI05225244
N° MFRVNA201A-N10A-B
Prix65.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VNA201A-N10A-B

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI05225244
N° MFRVNA201A-N10A-B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix65.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    15 mm
  • Hauteur totale
    63 mm
  • Longueur totale
    80.5 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Port 1 taille/type
    3/8 NPT
  • Port 2 Taille/Type
    3/8 BSPT (pilote)
  • Poids
    0.3 kg

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VNA201A-N10A-B VANNE PILOTE À AIR
  • Type pneumatique
  • Compatible avec une vaste gamme de gaz et d’huile
  • Plage de pression de service : 0 à 1.0 MPa
  • Le débit varie de 0.88 à 43 Cv
  • Température du liquide : -5 à 99°C (sans gel)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté