Motion
42684
Ventilateur d’échappement - Courroie d’entraînement, 36 po de diamètre, plafond, montage mural, 3/4 hp, 115 V, 230 V, 1 ph, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI05226910
N° MFR42684
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur d’échappement - Courroie d’entraînement, 36 po de diamètre, plafond, montage mural, 3/4 hp, 115 V, 230 V, 1 ph, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI05226910
N° MFR42684
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du ventilateur
    36 po
  • Dimensions d’ouverture
    40-1/4 x 40-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Profondeur globale
    19-1/8 po
  • Hauteur totale
    42 po
  • Largeur totale
    42 po

Détails

  • Débit d’air maximal
    11499 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Antigoutte ouvert (ODP)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Plafond, mur
  • Niveau sonore
    18.1 sons
  • Vitesse
    650 tr/min
  • Pression nominale statique
    0 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg

Aperçu

Description du fabricant
HA36HA VENTILATEUR D'ÉCHAPPEMENT 36", 3/4HP, 1PH 220V

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté