Motion
SS5Y5-10S3V-08B-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-10S3V-08B-N7

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI05231865
N° MFRSS5Y5-10S3V-08B-N7
Prix562.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-10S3V-08B-N7

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI05231865
N° MFRSS5Y5-10S3V-08B-N7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix562.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    73.2 mm
  • Longueur totale
    212.7 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Port latéral, interface série
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche
  • Spécification de l’unité
    CC-Link
  • Type de câblage
    Système de transmission en série

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-10S3V-08B-N7 SS5Y5 8 COLLECTEUR STA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté