Motion
SQS10

Emedco
SQS10

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : ATTENTION-CHAUD, 1-3/4 en hauteur, 2-1/2 en largeur
N° D’ARTICLE MI05235691
N° MFRSQS10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Emedco
SQS10

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : ATTENTION-CHAUD, 1-3/4 en hauteur, 2-1/2 en largeur
N° D’ARTICLE MI05235691
N° MFRSQS10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-3/4 po
  • Largeur
    2-1/2 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Vinyle
  • Message
    MISE EN GARDE-CHAUD
  • En-tête du message
    Mise en garde
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Sécurité des machines et de l’équipement
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    OSHA

Aperçu

Description du fabricant
SQS10 AUTOCOLLANT C-HOT 1-3/4 PO X2-1/2 PO