Spécifications
Dimensions
- Taille réelle7-7/8 x 7-7/8 x 7/8 po / 253 x 254 mm
- Taille du filtre8 x 8 x 1 po
Détails
- Matériau du filtrePolyStrand
- Matériau du cadrePlanche d’artisanat
- Température de fonctionnement maximale+180 °F
- Quantité du colis12
- Vitesse nominale de l’air300 pi/min
- Résistance nominale initiale0.1 po wg
- Résistance finale recommandée0.5 po wg