Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre63 mm
- Taille du cylindreStandard
- Hauteur totale80 mm
- Longueur totale705 mm
- Largeur totale80 mm
- Taille du port1/2 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po21960 N
- Force de poussée à 100 lb/po22180 N
- Taille de la tigeM18x1.5
- Taille de la tige / FiletageM18x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral400 mm
Détails
- Matériau du corpsAlliage d’aluminium
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air
- Fait sur commandeOui
- Pression de fonctionnement minimale0.05 MPa
- Type de montageMontage de base
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieRHC