Motion
BOM106
Flèche de confinement sorbant - 18 po x 50 pi
N° D’ARTICLE MI05247338
N° MFRBOM106
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flèche de confinement sorbant - 18 po x 50 pi
N° D’ARTICLE MI05247338
N° MFRBOM106
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    18 po x 50 pi

Détails

  • Application
    Carburant/huile

Aperçu

Description du fabricant
BOM 106 50' BOM 18"
  • Bouteilles de flottaison rondes en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées, liquides et débris corraux jusqu’à 6 po au-dessus de la ligne d’eau
  • Skirting barrier hangs 12" below the water line to keep pollutants from creeping under; galvanized steel chain runs the length of the boom to add weight and rigidity
  • Le polyester robuste de 22 onces à revêtement de vinyle résiste aux rayons UV pour une utilisation régulière à l’extérieur; les coutures soudées et renforcées aident à assurer une longue durée de vie
  • Les connecteurs universels coulissants en aluminium de qualité marine et les broches à bascule fixées permettent la liaison de plusieurs unités
  • La construction de qualité offre une résistance à la rupture réelle de 5,000-lb.
  • La poignée/point d’ancrage en polypropylène facilite la manipulation et la fixation pour un déploiement facile
  • Jaune haute visibilité pour une reconnaissance instantanée en cas d’urgence
  • Conforme aux spécifications OPA-90
  • Se nettoie facilement avec des détergents, de la vapeur ou un lavage à la pression
  • Léger et facile à déplacer; idéal dans les marinas, les cours d’eau intérieurs ou le long des rivages
  • Ajoutez des flèches à huile seulement PIG pour absorber les polluants à base de pétrole