Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Largeur de la base2.8438 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.2813 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Hauteur totale6.2813 po
- Longueur totale10.4688 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le type de roulementRoulement à billes
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant8865590342167
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeUC214-43
- Matériau du jointJoint R
- Type de jointJoint R
- CUP_NON1200106794264