Motion
PD1OM2
Bouchon hydraulique série PD - Corps en acier, 1/4 po ORB, 7/16 – 20 SAE Filetage mâle, 6000 psi, 1/8 po Corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05256290
N° MFRPD1OM2
Prix10.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série PD - Corps en acier, 1/4 po ORB, 7/16 – 20 SAE Filetage mâle, 6000 psi, 1/8 po Corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI05256290
N° MFRPD1OM2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    7/16 à 20 EIG
  • Taille du corps
    1/8 po
  • Hexagonales
    17 mm
  • Longueur
    1.93 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    18700 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. ORB, 7/16 – 20 SAE
  • Type de raccord de tuyau
    ORB mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 15171-1
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    6000 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
PD1OM2 DÉCONNEXION RAPIDE

Vous pourriez également aimer