Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 16 mm
- Extrémité 2 Taille6 mm
- Corps hexagonal9.0
- Taille du filetage 2TUBE EXTRA LÉGER DE 06MM PO DE DEM.
Détails
- Type d’adaptateur90° Raccord coudé
- Style/type des deux extrémitésCompression à compression
- Mot-clé de description6 mm mâle métrique DIN type morsure x 6 mm mâle métrique
- Style de fin 1Type d’occlusion DIN métrique mâle
- Style de fin 2Métrique mâle
- Extrémité 2 FiletageM12 x 1.5
- PlacageNICKEL DE ZINC
- FormeANGLE DE 90 DEGRÉS
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure