Motion
UELFC208D1

NTN
UELFC208D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 40 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI05258016
N° MFRUELFC208D1
Prix287.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFC208D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 40 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI05258016
N° MFRUELFC208D1
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
Prix287.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.7187 po
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur du boîtier
    1.4219 po
  • Diamètre extérieur
    145 mm
  • Longueur totale
    5.7187 po
  • Largeur totale
    2.2170 po
  • Poids
    4.6 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL208D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FC208D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359737844
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL208D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359737844

Aperçu

Description du fabricant
UELFC208D1