Motion
NA6914
N° D’ARTICLE MI05261732
N° MFRNA6914
Prix576.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05261732
N° MFRNA6914
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
Prix576.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    54 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    134000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné NA6914 présente un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur totale de 54 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux machines d’exploitation minière et de construction lourde.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    NA69
  • Capacité de charge statique
    311000 N

Aperçu

Description du fabricant
NA6914 NEEDLE BRG W/INNER RING
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté