Motion
LCTE08
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte
N° D’ARTICLE MI05262270
N° MFRLCTE08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte
N° D’ARTICLE MI05262270
N° MFRLCTE08

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    119 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    40 mm
  • Profondeur globale
    24 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    150 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802807738
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    LCTE08
  • CUP_NON
    4012802807738

Aperçu

Description du fabricant
GG.LCTE08 HSG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon