Motion
66252843213

NORTON ABRASIVES
66252843213

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05269252
N° MFR66252843213
Prix12.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843213

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05269252
N° MFR66252843213

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou
    5/8 po - 11
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66252843213
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 66252843213 4 1/2 X 1/4 X 5/8-11
  • Un mélange de chimie avancée et d’abrasif en forme de zircone d’alumine avec un grain d’oxyde d’aluminium de première qualité
  • Deux à trois fois la durée de vie des roues en oxyde d’aluminium
  • Jusqu’à 20 % d’augmentation de la performance et de la durée de vie par rapport à nos anciennes roues en alumine de zircone
  • Vaste gamme d’applications utilitaires allant des applications légères aux applications à haute pression, sur une vaste gamme de matériaux
  • Excellent rapport performance/prix pour réduire les coûts totaux de meulage