Motion
NAK2000-N01-X209

SMC CORP OF AMERICA
NAK2000-N01-X209

VÉRIFIER SOUPAPE
N° D’ARTICLE MI05269669
N° MFRNAK2000-N01-X209
Prix30.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAK2000-N01-X209

VÉRIFIER SOUPAPE
N° D’ARTICLE MI05269669
N° MFRNAK2000-N01-X209
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
Prix30.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    50 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Pneumatique à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fissuration
    +0.02 MPa
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    25 mm2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.02 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NAK2000-N01-X209 VÉRIFICATION

Les clients ont également acheté