Motion
CMD10051H35
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 10 po de diamètre, 51 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05292514
N° MFRCMD10051H35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 10 po de diamètre, 51 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05292514
N° MFRCMD10051H35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    51 po
  • Poulie Diamètre  
    10 po
  • Poids
    203.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE35
  • Numéro CUP du fabricant
    697950611655
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950611655

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD10051H35 10X51 MD H35 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté