Motion
CMD24051H45
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 51 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293203
N° MFRCMD24051H45
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 51 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293203
N° MFRCMD24051H45
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    51 po
  • Poulie Diamètre  
    24 po
  • Poids
    902.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE45
  • Numéro CUP du fabricant
    697950599441
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950599441

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD24051H45 24X51 MD H45 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté