Motion
CSW12044H25
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 12 po de diamètre, 44 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05296706
N° MFRCSW12044H25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 12 po de diamètre, 44 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05296706
N° MFRCSW12044H25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    44 po
  • Poulie Diamètre  
    12 po
  • Poids
    185.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE25
  • Numéro CUP du fabricant
    697950625904
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • CUP_NON
    697950625904

Aperçu

Description du fabricant
CSW12044H25 12X44 SD AIL H25 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer