Motion
MTTU10-9
Pillow Block Take-Up Frame - Tube Type, 9.0000 in Travel, 11.0625 in Bolt Center, 15.4375 in Length, Steel Material, 5.2500 in Base Width
N° D’ARTICLE MI05297469
N° MFRMTTU10-9
Prix390.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pillow Block Take-Up Frame - Tube Type, 9.0000 in Travel, 11.0625 in Bolt Center, 15.4375 in Length, Steel Material, 5.2500 in Base Width
N° D’ARTICLE MI05297469
N° MFRMTTU10-9
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
Prix390.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    3.6880 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.0625 po
  • Hauteur totale
    1.5000 po
  • Global Longueur  
    15.4375 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 - 11
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15.4375 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.2500 po
  • Voyage  
    9.0000 po
  • Poids
    7 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un convoyeur à courroie correctement conçu nécessitera l’utilisation d’un dispositif de prise en charge. Cet appareil s’étirera dans la courroie du convoyeur et maintiendra une tension appropriée à la poulie d’entraînement pour réduire le glissement. Un type dynamique, comme une prise en charge par gravité, est généralement préféré, mais pas toujours pratique en raison de l’espace ou du coût. Les cadres à vis Martin sont une bonne solution pour ces applications. Martin offre plusieurs types de cadres qui s’adaptent à la plupart des roulements, des positions de montage et des déplacements. Les cadres de reprise Martin sont disponibles en stock ou sur commande pour tous vos besoins de reprise mécanique.
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Tube
  • Numéro CUP du fabricant
    697950629414
  • Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.
    4.3750 po
  • Centre du trou de boulon de la plaque de montage min
    3.0000 po
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    697950629414

Aperçu

Description du fabricant
MTTU10-9 CADRE TUBE PRISE EN CHARGE
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Fabriqué en acier, offrant une résistance et une durabilité supérieures
  • Disponible en angle supérieur, poignée centrale, fente large, prise en charge de tube, usage intensif et usage léger pour les coussins
  • Convient aux arbres de palier de 1” à 8”
  • Disponible en longueurs de voyage standard de 9” à 60”
  • Acier inoxydable, filetage ACME et longueurs MTO disponibles
  • Convient à la plupart des styles de boîtier des fabricants, y compris la fente large à poignée centrale, le bloc-coussin et la vis à angle supérieur protégé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon