Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage8.0000 po
- Taille de la bagueMXT80
- Taille de la rainure de clavette2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
Détails
- MatérielFonte
Aperçu
- Stocké pour s’adapter à toutes les tailles de poulie populaires, dans une large gamme de tailles d’alésage par moyeu
- Offrent un biseau de 2 po par pied, ce qui réduit le précontraint du disque d’extrémité et augmente la force de serrage
- Toutes les bagues de taille 50 et plus sont dotées de clavettes pleine profondeur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation