Motion
19571
STK ÉPOXY
N° D’ARTICLE MI05330785
N° MFR19571
Prix18.98 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
STK ÉPOXY
N° D’ARTICLE MI05330785
N° MFR19571
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
Prix18.98 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.125 po
  • Longueur
    1.125 po
  • Poids
    0.29 lb
  • Largeur
    8.125 po

Détails

  • Application
    Fuites
  • Code d’harmonisation
    3214100020

Aperçu

Description du fabricant
019571 EPOXY-STIK - BOÎTE DE PRÉSENTATION
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 250°F (121°C)
  • Dure en 5-10 minutes et durcit complètement en 24 heures, ce qui permet au système d’être opérationnel en un rien de temps
  • Peut être appliqué sous l’eau pour les fuites de tuyaux submergés
  • Après une heure, on peut percer, tarauder, limer, scier, poncer et peindre, ce qui permet de terminer facilement le travail en peu de temps
  • Fabriqué aux États-Unis