Motion
11577
Scellant époxy prémélangé STIK® HEAT-SEAL LA-CO® -
N° D’ARTICLE MI05330817
N° MFR11577
Prix45.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant époxy prémélangé STIK® HEAT-SEAL LA-CO® -
N° D’ARTICLE MI05330817
N° MFR11577
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
Prix45.86 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Fuites

Aperçu

Description du fabricant
011577 STIK À JOINT À CHALEUR CARDED
  • Température de scellement : jusqu’à 350°F (177°C)
  • Pression : à 600 PSI (41 BAR)
  • Réparez les fuites de trous d’épingle et faites fonctionner le système de réfrigération à nouveau sans avoir à remplacer un appareil entier
  • Aucun mélange de composés époxy, l’activation de la chaleur permet de gagner du temps sur le chantier
  • Réparations rapides en 90 secondes
  • Fabriqué aux États-Unis