Motion
42049
SLCT PST QT BIC
N° D’ARTICLE MI05330851
N° MFR42049
Prix97.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SLCT PST QT BIC
N° D’ARTICLE MI05330851
N° MFR42049
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
Prix97.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.25 po
  • Longueur
    5 po
  • Taille de l’emballage
    1 pinte (É.-U.)
  • Poids
    3.33 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Hauteur du paquet de caisses
    11.25 po
  • Longueur du paquet de caisses
    15 po
  • Largeur du paquet de caisses
    10.25 po
  • Couleur
    Blanc
  • Code d’harmonisation
    3214100010
  • Type de colis
    Capuchon supérieur de la brosse

Aperçu

Description du fabricant
042049 SLIC-TITE PÂTE QT BROSSE-EN-CAPUCHON
  • Contient du PTFE pour une plus grande puissance d’étanchéité
  • Pressions : 3,000 PSI (204 BAR) pour le gaz; 10,000 PSI (680 BAR) pour le liquide
  • Température de scellement : -50°F à 500°F (-46°C à 260°C)
  • Peut être utilisé sur une variété de métaux et de plastique, éliminant le besoin de tout autre scellant pour filets
  • Se lave facilement les mains et les vêtements; nettoyage rapide et facile
  • Sans danger, non toxique, non asséchant
  • DO NOT USE SUR LE SERVICE D’OXYGÈNE; UTILISEZ DE LA PÂTE OXYTITE OU DU RUBAN ADHÉSIF PTFE SLIC-TITE
  • Fabriqué aux États-Unis