Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.75 po
- Longueur2.25 po
- Épaisseur3 mil
- Poids0.035 lb
- Largeur2.25 po
Détails
- ApplicationJoint d’étanchéité de tuyau
- Hauteur du paquet de caisses4.5 po
- Longueur du paquet de caisses4.75 po
- Largeur du paquet de caisses2.25 po
- CouleurJaune
- Code d’harmonisation3920990000
Aperçu
- Pression : à 10,000 PSI (690 BAR)
- Température de scellement : -450°F à 500°F (-268°C à 260°C)
- 3 mils d’épaisseur et fait de PTFE pour une plus grande puissance d’étanchéité
- Non toxique