Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.625 po
- Longueur0.625 po
- Poids0.07 lb
- Largeur0.625 po
Détails
- CouleurBrun
- Pays d’origineDE
- Code d’harmonisation9609900000
- Quantité du colis144
- CUP_NON048615803791
Aperçu
- Formule plus résistante pour réduire les cassures et prolonger la durée de vie du marquage
- Performance supérieure sur le bois humide, gelé ou traité
- Formule à base d’argile pour un marquage rapide et en douceur
- Plage de marquage : -20°F à 150°F (-29°C à 66°C)