Spécifications
Dimensions
- Taille de la buse1/2 po
Détails
- CouleurVert
- Temps de séchageJusqu’à 2 min
- Température maximale150 °F
- Température minimale-20 °F
- Quantité du colis12
- Matériau de surfaceBéton, métal, plastique, caoutchouc, pierre, bois
- Plage de température-20 °F à 150 °F
- Style de buseHexagonales
- CUP_NON048615803869
Aperçu
- Formule plus résistante pour réduire les cassures et prolonger la durée de vie des marquages; performance supérieure sur les surfaces mouillées
- Bois surgelé ou traité; formule à base d’argile pour un fini lisse
- Marquage rapide