Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.375 po
- Longueur0.375 po
- Poids0.015 lb
- Largeur6.5 po
Détails
- Couleur du barilVert
- Pays d’origineKR
- Style de priseRonde
- Code d’harmonisation9609100000
- Comprend un effaceurEffaceur non inclus
- Couleur du plombVert
- Quantité du colis72 par boîte
- CUP_NON048615960166
Aperçu
- Marqueur à usage général à faible coût pour une écriture en douceur sur la plupart des surfaces
- Marqueur résistant à l’humidité, peut être utilisé efficacement dans la plupart des climats
- Aucun affûtage requis; tirer la ficelle et déballer le papier
- Couleurs à haute visibilité pour une identification instantanée