Motion
96881
CERTIFIÉ VAPM YEL
N° D’ARTICLE MI05331232
N° MFR96881
Prix8.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CERTIFIÉ VAPM YEL
N° D’ARTICLE MI05331232
N° MFR96881

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.875 po
  • Longueur
    0.875 po
  • Poids
    0.055 lb
  • Largeur
    5.75 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • CUP_NON
    048615968810

Aperçu

Description du fabricant
MARQUEUR DE PEINTURE À ACTION DE SOUPAPE 096881
  • Idéal pour une utilisation sur l’acier inoxydable ou les superalliages dans les industries qui nécessitent une prévention contre la corrosion, la piqûre ou la dégradation
  • Certifié conforme aux spécifications américaines et internationales suivantes : EDF PMUC - MIL - STD-2041D - U.S. DOE RDT F-7-3T (expiration) - U.S. Navy C3070
  • Conçu pour répondre à : - <lt/> 200 ppm d'halogènes au total - <lt/> 250 ppm de métaux à faible point de fusion