Motion
96130
MARQUEUR COMMERCIAL ET RECHARGES STRT PK BLANC
N° D’ARTICLE MI05331307
N° MFR96130
Prix14.36 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MARQUEUR COMMERCIAL ET RECHARGES STRT PK BLANC
N° D’ARTICLE MI05331307
N° MFR96130

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.36 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.875 po
  • Longueur
    1.25 po
  • Poids
    0.095 lb
  • Largeur
    5.875 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9608404000
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • Type d’encre
    Permanent
  • CUP_NON
    048615961309
  • Étanche
    Étanche

Aperçu

Description du fabricant
096130 TROUSSE DE DÉPART DE MARQUEURS COMMERCIAUX BLANC
  • Idéal pour de nombreuses surfaces, y compris : les surfaces lisses, rugueuses, rouillées ou sales
  • Les marques résistent aux frottements et aux intempéries, laissant une marque permanente et audacieuse
  • Les recharges de marqueurs éliminent les dégâts et le gaspillage de papier des crayons graisseurs, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent
  • Le support maximise l’utilisation complète du marqueur
  • Le support en plastique durable aide à prévenir les bris et garde les mains et les vêtements propres
  • L’avancement par bouton-poussoir facilite l’utilisation d’une seule main.
  • La pince pratique permet de ranger les poches et empêche le roulement de la table de travail
  • Plusieurs couleurs disponibles pour une identification facile
  • Fabriqué aux États-Unis