Motion
7924CTRSULP4Y PALIER

NSK CORP, BEARING DIV
7924CTRSULP4Y BEARING

Roulement à contact angulaire – 20 mm d’alésage, 165 mm diamètre extérieur, 22 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 15 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI05332025
N° MFR7924CTRSULP4Y BEARING
Prix3,902.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7924CTRSULP4Y BEARING

Roulement à contact angulaire – 20 mm d’alésage, 165 mm diamètre extérieur, 22 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 15 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI05332025
N° MFR7924CTRSULP4Y BEARING
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
Prix3,902.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Hauteur totale
    22 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7924CTRSULP4Y PALIER
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176731068
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176731068

Aperçu

Description du fabricant
7924CTRSULP4Y PALIER