Motion
35104-6612
Feuille de joint d’étanchéité - style 3500 , PTFE avec silice, marque, 60.0000 po de longueur, couleur fauve
N° D’ARTICLE MI05335750
N° MFR35104-6612
Prix5,192.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de joint d’étanchéité - style 3500 , PTFE avec silice, marque, 60.0000 po de longueur, couleur fauve
N° D’ARTICLE MI05335750
N° MFR35104-6612
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
Prix5,192.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.0000 po
  • Longueur totale
    60.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.1875 po
  • Largeur totale
    60.0000 po

Détails

  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Fauve
  • Composition
    PTFE avec silice
  • Matériel
    PTFE avec silice
  • Température minimale
    -450 °F
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Normes respectées
    ADI /Sans TSE, conforme REACH, conforme RoHS, conforme USP VI 87 , conforme USP VI 88 , conforme FDA
  • Style
    3500
  • Plage de température
    -450 à 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
3500 GYLON DE MARQUE FAUVE 0,188 PO 60.000"