Motion
59969
Bague sans clé de serrage d’écrou de collet - Série Trantorque GT, 1 po DI, 1-3/4 po DE, 1.8750 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347837
N° MFR59969
Prix163.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé de serrage d’écrou de collet - Série Trantorque GT, 1 po DI, 1-3/4 po DE, 1.8750 po LTB
N° D’ARTICLE MI05347837
N° MFR59969

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix163.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de l’alésage
    1.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    10015 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Poids
    0.750 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    125 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345119849
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    273 pi-lb
  • Série
    Trantorque GT
  • Force axiale transmissible
    6554 lbf
  • CUP_NON
    662345119849

Aperçu

Description du fabricant
6202240UP TRANTORQUE GT 1 PO ACIER
  • « Facile à enfiler et à enlever » – la fonctionnalité de conception brevetée garantit que les unités ne gèleront pas sur les arbres
  • Aucun usinage spécial des composants n’est requis – il suffit de forer le composant à une tolérance très libérale
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures