Motion
7900
Lubrifiant - 10 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI05349712
N° MFR7900
Prix49.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant - 10 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI05349712
N° MFR7900

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Poids net
    9.5 oz
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Application
    Revêtement anti-éclaboussures soudé
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Nitride de bore
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Point d’éclair
    -4 °F
  • Formulaire
    Pulvérisation
  • Numéro CUP du fabricant
    079340002142
  • Matériel
    Lubrifiant
  • Série
    SF 7900
  • Normes respectées
    Approuvé par l’institut indépendant REFA consult et par TWI (The Welding Institute).
  • CUP_NON
    079340002142

Aperçu

Description du fabricant
1616692 SF7900 BOUCLIER EN CÉRAMIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté