Motion
SS5V1-W10CD-04US-C4

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10CD-04US-C4

SS5V1-W10CD-04US-C4
N° D’ARTICLE MI05353080
N° MFRSS5V1-W10CD-04US-C4
Prix240.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-W10CD-04US-C4

SS5V1-W10CD-04US-C4
N° D’ARTICLE MI05353080
N° MFRSS5V1-W10CD-04US-C4
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
Prix240.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    4 mm
  • Taille de l’orifice d’échappement
    8 mm
  • Hauteur totale
    59.5 mm
  • Longueur totale
    160.5 mm
  • Largeur totale
    97.1 mm
  • Taille du port de pression
    8 mm

Détails

  • Type de base
    Empilage de la tige d’attache
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SV1000
  • Orifice(s) du collecteur
    4 mm
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre d’épingles
    26
  • Nombre de Stations  
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté
  • Type de câblage
    Connecteur circulaire

Aperçu

Description du fabricant
SS5V1-W10CD-04US-C4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté