Motion
2497-22
Ensemble marteau perforateur sans fil/visseuse à chocs au lithium-ion de M12 12 volts (2 outils)
N° D’ARTICLE MI05355909
N° MFR2497-22
Prix237.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble marteau perforateur sans fil/visseuse à chocs au lithium-ion de M12 12 volts (2 outils)
N° D’ARTICLE MI05355909
N° MFR2497-22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix237.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Nombre de pièces
    3
  • Tension
    12 V

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE/IMPACT DU MARTEAU 2497-22
  • Milwaukee 2411-20 : puissant moteur Milwaukee : offre le meilleur couple de sa catégorie de 275 lb-po
  • Technologie de batterie REDLITHIUM : La construction, l’électronique et la performance supérieures de la batterie offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie de la batterie que toute autre batterie sur le marché
  • Boîte 2-Speed : sélectionner la vitesse de perçage appropriée pour le matériau et l’accessoire, de 0-400/0 à 1,500 tr/min et 0-22,500 BPM
  • Mandrin à cliquet à manchon unique de 3/8 po : permet de changer rapidement les mèches et offre une durabilité, une adhérence et une rétention maximales des mèches