Motion
48-20-7911

MILWAUKEE TOOL
48-20-7911

MX4™ Perceuse à percussion rotative SDS-Plus 4-Cutter 3/16 po x 4 po x 6 po
N° D’ARTICLE MI05355921
N° MFR48-20-7911
Price$4.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7911

MX4™ Perceuse à percussion rotative SDS-Plus 4-Cutter 3/16 po x 4 po x 6 po
N° D’ARTICLE MI05355921
N° MFR48-20-7911
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
Price$4.48/each

Spécifications

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    3/16 po
  • Drilling Depth  
    4 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Overall Length  
    6 po
  • Shank Diameter  
    0.5 po

Details

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Comprend
    (1) Mèche
  • Numéro CUP du fabricant
    045242189328
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de tige
    SDS-Plus
  • CUP_NON
    045242189328

Aperçu

Description du fabricant
48-20-7911 3/16" X 6" MX4 SDS+BIT
  • Les protections d’armature améliorées offrent une durabilité accrue
  • Les points de rupture permettent des vitesses de perçage plus rapides
  • Cannelure variable pour jusqu’à 20 % plus de trous par charge dans les marteaux rotatifs sans fil
  • Pointe de centrage pour un perçage précis
  • Indicateurs de marque d'usure indiquant la fin de vie et lorsque le foret ne répond plus aux exigences ANSI
  • Cannelures renforcées pour minimiser les vibrations et maximiser la durabilité

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté